Energizer - Pile lithium 123 x10 Energizer Photo pour appareils photo - 457506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 1500 mAh
désignation IEC - CR 17345
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900457506
Réf. Sonepar
00112045750
Réf. Fournisseur
457506
Marque
Energizer
tension nominale:
3 V
capacité:
1500 mAh
désignation IEC:
CR 17345
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
10
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
17 mm
hauteur, borne comprise:
34.5 mm
largeur:
17 mm
diamètre:
17 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
16.5 g
pays de fabrication:
SINGAPOUR
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


