Energizer - Pile lithium CR1025 x1 fiable longue durée - 411515

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 30 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900411515

Réf. Sonepar

00112041151

Réf. Fournisseur

411515

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

30 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.7 g

pays de fabrication:

INDONESIE

Pile lithium Energizer CR1025 en blister de 1, idéale pour un usage quotidien des appareils électroniques spécialisés nécessitant une alimentation compacte et performante.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer