Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile lithium CR1216 x1 fiable et longue durée - 411508

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 25 mAh

  • désignation IEC - CR 1216

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900411508

Réf. Sonepar

00112041150

Réf. Fournisseur

411508

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

25 mAh

désignation IEC:

CR 1216

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

1.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.6 g

pays de fabrication:

JAPON

Pile lithium Energizer CR1216 en blister de 1, offrant une énergie fiable et durable pour appareils électroniques de précision et dispositifs compacts.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer