Energizer - Pile lithium CR1220 x1 fiable et longue durée - 411522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 37 mAh
désignation IEC - CR 1220
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900411522
Réf. Sonepar
00112041152
Réf. Fournisseur
411522
Marque
Energizer
tension nominale:
3 V
capacité:
37 mAh
désignation IEC:
CR 1220
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
80 mm
hauteur, borne comprise:
2 mm
largeur:
4 mm
diamètre:
12 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.8 g
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


