Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Pile lithium CR1225 x1 haute performance longue durée - 411560

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 48 mAh

  • désignation IEC - CR 1225

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900411560

Réf. Sonepar

00112041156

Réf. Fournisseur

411560

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

48 mAh

désignation IEC:

CR 1225

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.8 g

pays de fabrication:

INDONESIE

Pile bouton lithium Energizer CR1225 en blister de 1, conçue pour résister à des températures extrêmes de -30 à +60°C et conserver son énergie jusqu?à 10 ans pour une fiabilité optimale.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer