Energizer - Pile lithium CR1632 x1 fiable et longue durée - 411553

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 130 mAh

  • désignation IEC - CR 1632

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7638900411553

Réf. Sonepar

00112041155

Réf. Fournisseur

411553

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

130 mAh

désignation IEC:

CR 1632

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.8 g

pays de fabrication:

INDONESIE

Pile lithium Energizer CR1632 en blister de 1, offrant une énergie stable et longue durée pour appareils électroniques spécialisés.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer