Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile lithium CR2012 x1 fiable et longue durée - 411577

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 58 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900411577

Réf. Sonepar

00112041157

Réf. Fournisseur

411577

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

58 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

1.2 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.3 g

pays de fabrication:

INDONESIE

Pile lithium Energizer CR2012 en blister de 1, conçue pour une alimentation fiable des appareils électroniques spécifiques peu encombrants.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer