Energizer - Pile lithium CR2016 x6 Eveready petits appareils - 457070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 0 mAh
désignation IEC - CR 2016
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900457070
Réf. Sonepar
00112045707
Réf. Fournisseur
457070
Marque
Energizer
tension nominale:
3 V
capacité:
0 mAh
désignation IEC:
CR 2016
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
6
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
20 mm
hauteur, borne comprise:
1.6 mm
largeur:
20 mm
diamètre:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.9 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


