Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Pile lithium CR2025 x2 haute performance longue durée - 450330

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 155 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7638900450330

Réf. Sonepar

00112045033

Réf. Fournisseur

450330

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

155 mAh

désignation IEC:

CR 2025

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

2

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2.6 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles bouton lithium Energizer CR2025 en blister de 2, offrant une énergie fiable et longue durée, même en conditions de température extrêmes de -30 à +60?°C.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer