Non retournable

Energizer - Pile lithium CR2025 x4 haute performance longue durée - 415360

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 155 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900415360

Réf. Sonepar

00112041536

Réf. Fournisseur

415360

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

155 mAh

désignation IEC:

CR 2025

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

4

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2.6 g

pays de fabrication:

CHINE

Les piles bouton Lithium Energizer CR2025 blister de 4 supportent les températures les plus extrêmes (de -30 à 60°C) et conservent leur énergie dans leur emballage pendant 10 ans, gage de fiabilité pour tous vos appareils.

Les Atouts de l'article:

Pile bouton Lithium 2025 x 4 haute performance et longue duree Pile min. Lithium CR2025 x 4 Contient 4- pile bouton au lithium Energizer 2025Offre des performances fiables et longue durée pour tous vos appareils spéciaux, tels que les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes de déverrouillage sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeuxConservent leur énergie dans leur emballage pendant 10 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton au lithium seront là quand vous en aurez besoinCes piles au lithium supportent les températures les plus extrêmes, de -30 à 60 ºC

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer