Energizer - Pile lithium CR2025 x6 Eveready petits appareils - 457094

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 0 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900457094

Réf. Sonepar

00112045709

Réf. Fournisseur

457094

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

0 mAh

désignation IEC:

CR 2025

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

6

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2.6 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles lithium bouton CR2025 3V, lot de 6 piles, alimentation fiable pour petits appareils électroniques.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer