Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile lithium CR2032 x4+2 haute performance longue durée - 447927

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 235 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900447927

Réf. Sonepar

00112044792

Réf. Fournisseur

447927

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

235 mAh

désignation IEC:

CR 2032

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

6

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles bouton lithium Energizer CR2032 en blister de 6, conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes de -30 à +60°C. Conservent leur énergie jusqu?à 10 ans dans l?emballage pour une fiabilité maximale.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer