Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Pile lithium CR2032 x4 haute performance longue durée - 450361

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 235 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7638900450361

Réf. Sonepar

00112045036

Réf. Fournisseur

450361

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

235 mAh

désignation IEC:

CR 2032

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

4

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles bouton lithium Energizer CR2032 en blister de 4, garantissant une énergie longue durée, même dans des conditions extrêmes, avec une conservation jusqu?à 10 ans dans l?emballage.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer