Energizer - Pile lithium CR2032 x6 haute performance longue durée - 435856

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 235 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900435856

Réf. Sonepar

00112043585

Réf. Fournisseur

435856

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

235 mAh

désignation IEC:

CR 2032

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

6

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

3.2 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3 g

pays de fabrication:

CHINE

Piles bouton lithium Energizer CR2032 en blister de 6, conçues pour fonctionner de -30 à +60?°C et conserver leur énergie jusqu?à 10 ans dans l?emballage.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer