En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Energizer - Pile Lithium CR2450 x4 Energizer - Pour appareils électroniques spécialisés - 455373

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Lithium CR2450 x4 Energizer - Pour appareils électroniques spécialisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 620 mAh

  • désignation IEC - CR 2450

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900455373

Réf. Sonepar

00112045537

Réf. Fournisseur

455373

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

620 mAh

désignation IEC:

CR 2450

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

4

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

24 mm

hauteur, borne comprise:

5 mm

largeur:

24 mm

diamètre:

24 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

6.8 g

Pile Lithium bouton format CR2450 (3V). Lot de 4 piles. Idéale pour les appareils électroniques spécialisés.

Les Atouts de la gamme:

Les piles boutons Energizer Lithium CR2450 offrent une puissance fiable pour vos appareils électroniques spécialisés. Parfaites pour les dispositifs médicaux, clés de voiture et domotique. Conservation de l'énergie garantie jusqu'à 10 ans.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer