Energizer - Pile Max 4,5V x1 garantie zéro coulure pour appareils - 426519

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.5 V

  • capacité - 0 mAh

  • désignation IEC - 3 R 12

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - plat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900426519

Réf. Sonepar

00112042651

Réf. Fournisseur

426519

Marque

Energizer

tension nominale:

4.5 V

capacité:

0 mAh

désignation IEC:

3 R 12

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

plat

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

67 mm

hauteur, borne comprise:

0 mm

largeur:

22 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

174 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile alcaline Max Energizer 4,5V blister de 1 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer