Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Pile Max 9V x 2 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure - 426533

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 625 mAh

  • désignation IEC - 6 LR 61

  • autre désignation - 6 AM 6

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900426533

Réf. Sonepar

00112042653

Réf. Fournisseur

426533

Marque

Energizer

tension nominale:

9 V

capacité:

625 mAh

désignation IEC:

6 LR 61

autre désignation:

6 AM 6

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

2

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

26.5 mm

hauteur, borne comprise:

48.5 mm

largeur:

17.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45 g

Piles alcaline Max Energizer 9V blister de 2 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien

Les Atouts de la gamme:

Pile Max 9V x 2 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure Pile Max 9V x 2MaxUne énergie inépuisable pour vos appareils domestiques indispensables au quotidien : jouets, torches, souris sans fil, télécommandes, entre autres... Garantie : ne coule pas* ; *Ne coulera pas dans vos appareils jusqu'à 2 ans après décharge complète. Conservent leur énergie dans leur emballage jusqu'à 10 ans : elles ne vous laissent jamais tomber.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer