Energizer - Pile Max 9V x1 garantie zéro coulure pour appareils - 426663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 9 V
capacité - 625 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900426663
Réf. Sonepar
00112042666
Réf. Fournisseur
426663
Marque
Energizer
tension nominale:
9 V
capacité:
625 mAh
désignation IEC:
6 LR 61
autre désignation:
6 AM 6
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
26.5 mm
hauteur, borne comprise:
48.5 mm
largeur:
17.5 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
45 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


