En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Pile Max AA/LR06 x 10 Dure 100% plus longtemps - 437775

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2550 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900437775

Réf. Sonepar

00112043777

Réf. Fournisseur

437775

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2550 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

10

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23 g

Piles alcaline Max Energizer AA/LR06 blister de 10 conservent leur énergie pendant 10 ans et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable du quotidien. Dure 100% plus longtemps

Les Atouts de l'article:

Pack de 10 piles alcalines AA Energizer MaxLa plus longue durée de vie : Durée de vie jusqu'à 100 % plus longue qu'une pile alcaline de base Energizer dans les appareils photo numériquesUne énergie fiable : piles LR6 pour appareils photo, sonnettes, contrôleurs, horloges et plus de vos appareils de tous les joursProtection contre les fuites : piles AA résistantes aux fuites pour protéger vos appareils contre les fuites et couvertes par la Garantie sans fuite d'EnergizerFiabilité : chaque pile alcaline Energizer AA ayant une durée de conservation allant jusqu'à 10 ans, elle est prête quand vous en avez besoin*Acier recyclé jusqu'à 10 %. AA/AAA uniquement.Innovation Energizer : par le fabricant de piles AA les plus durables au monde, Energizer Ultimate Lithium

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer