Energizer - Pile Max AA/LR06 x 6 Dure 100% plus longtemps - 437706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900437706
Réf. Sonepar
00112043770
Réf. Fournisseur
437706
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2550 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
6
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23 g
Les Atouts de l'article:
Pack de 6 piles alcalines AA Energizer MaxLa plus longue durée de vie : Durée de vie jusqu'à 100 % plus longue qu'une pile alcaline de base Energizer dans les appareils photo numériquesUne énergie fiable : piles LR6 pour appareils photo, sonnettes, contrôleurs, horloges et plus de vos appareils de tous les joursProtection contre les fuites : piles AA résistantes aux fuites pour protéger vos appareils contre les fuites et couvertes par la Garantie sans fuite d'EnergizerFiabilité : chaque pile alcaline Energizer AA ayant une durée de conservation allant jusqu'à 10 ans, elle est prête quand vous en avez besoin*Acier recyclé jusqu'à 10 %. AA/AAA uniquement.Innovation Energizer : par le fabricant de piles AA les plus durables au monde, Energizer Ultimate Lithium
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


