Energizer - Pile Max AAA/LR03 vrac dure 100 % plus longtemps - 329254

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 03

  • désignation des dimensions - bloc

  • modèle - alcaline au manganèse

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900329254

Réf. Sonepar

00112032925

Réf. Fournisseur

329254

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

désignation IEC:

LR 03

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

alcaline au manganèse

pays de fabrication:

CHINE

Piles alcaline Max Energizer AAA/LR03 Vrac conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable du quotidien. Dure 100% plus longtemps.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer