En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Pile Max AAA/LR03 x 12 Dure 100% plus longtemps - 438031

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900438031

Réf. Sonepar

00112043803

Réf. Fournisseur

438031

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

12

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Piles alcaline Max Energizer AAA/LR03 blister de 12 conservent leur énergie pendant 10 ans et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable du quotidien. Dure 100% plus longtemps

Les Atouts de l'article:

Pack de 12 piles alcalines AAA Energizer MaxLa plus longue durée de vie : Durée de vie jusqu'à 100 % plus longue qu'une pile alcaline de base Energizer dans les appareils photo numériquesUne énergie fiable : Piles alcalines Energizer pour vos appareils les plus sollicités, comme les horloges, les lampes torches, les souris sans fil et les manettesProtection contre les fuites : résistantes aux fuites pour protéger vos appareils contre les fuites et couvertes par la Garantie sans fuite d'EnergizerFiabilité : chaque pile alcaline Energizer LR03 ayant une durée de conservation allant jusqu'à 10 ans, elle est prête quand vous en avez besoin*Acier recyclé jusqu'à 10 %. AA/AAA uniquement.Emballage 100 % recyclable : L'emballage Energizer est 100 % recyclable, soutient la sylviculture responsable et ne contient aucun plastique, à l'exception des scellés de certains emballages

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer