Energizer - Pile Max AAA/LR03 x 14 Dure 100% plus longtemps - 438277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900438277
Réf. Sonepar
00112043827
Réf. Fournisseur
438277
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
14
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.5 g
Les Atouts de l'article:
Pack de 14 piles alcalines AAA Energizer MaxLongue durée : une énergie fiable pour que vos appareils soient toujours énergisésUne énergie fiable : Piles alcalines Energizer pour vos appareils les plus sollicités, comme les horloges, les lampes torches, les souris sans fil et les manettesProtection contre les fuites : résistantes aux fuites pour protéger vos appareils contre les fuites et couvertes par la Garantie sans fuite d'EnergizerFiabilité : chaque pile alcaline Energizer LR03 ayant une durée de conservation allant jusqu'à 10 ans, elle est prête quand vous en avez besoinInnovation Energizer : par le fabricant de piles AA les plus durables au monde, Energizer Ultimate LithiumEmballage 100 % recyclable : L'emballage Energizer est 100 % recyclable, soutient la sylviculture responsable et ne contient aucun plastique, à l'exception des scellés de certains emballages
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


