Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Energizer - Pile Oxyde argent 394 380 x 1 haute performance pour montre - 253061

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 64 mAh

  • désignation IEC - SR 936

  • autre désignation - RW 33/SR 936 SW

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900253061

Réf. Sonepar

00112025306

Réf. Fournisseur

253061

Marque

Energizer

tension nominale:

1.55 V

capacité:

64 mAh

désignation IEC:

SR 936

autre désignation:

RW 33/SR 936 SW

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

9.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.1 g

Pile Oxyde argent Energizer394/380 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre

Les Atouts de l'article:

Pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 394/380, paquet de 1Contient une (X) pile bouton Energizer Silver Oxide 394/380Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 5 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin.Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure. Offrez-vous une énergie fiable et durable qui tient sur la longueur avec cette pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 394/380. Elle fournit une alimentation longue durée à tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton, du petit électronique domestique, tel que les systèmes de déverrouillage sans clé, jusqu’aux liseuses électroniques, aux jouets, aux calculatrices et aux montres, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les glucomètres. Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 5 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin. Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer