Energizer - Pile oxyde d?argent 364/363 x1 haute performance montre - 107753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.55 V
capacité - 19 mAh
désignation IEC - SR 60
autre désignation - RW 320/SR 621 SW
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900107753
Réf. Sonepar
00112010775
Réf. Fournisseur
107753
Marque
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
19 mAh
désignation IEC:
SR 60
autre désignation:
RW 320/SR 621 SW
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
80 mm
hauteur, borne comprise:
2 mm
largeur:
4 mm
diamètre:
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.37 g
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


