Energizer - Pile rechargeable D 2500 mAh x2 rechargeable centaines de fois - 138757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2500 mAh
désignation IEC - HR20
autre désignation - D
désignation des dimensions - mono
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900138757
Réf. Sonepar
00112013875
Réf. Fournisseur
138757
Marque
Energizer
tension nominale:
1.2 V
capacité:
2500 mAh
désignation IEC:
HR20
autre désignation:
D
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
2
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
120 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
8 mm
diamètre:
34.2 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
10...25 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
73 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


