Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile saline Eveready 9V x1 appareils peu énergivores - 227543

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • désignation IEC - 6 LR 61

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - bloc

  • modèle - alcaline-manganèse/zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900227543

Réf. Sonepar

00112022754

Réf. Fournisseur

227543

Marque

Energizer

tension nominale:

9 V

désignation IEC:

6 LR 61

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

longueur:

26.2 mm

largeur:

13.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Pile saline Eveready 9V en blister de 1, adaptée aux appareils peu gourmands en énergie.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer