Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile Ultimate Lithium CR2016 x2 haute performance longue durée - 452662

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 90 mAh

  • désignation IEC - CR 2016

  • désignation des dimensions - mini

  • nombre de cellules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900452662

Réf. Sonepar

00112045266

Réf. Fournisseur

452662

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

90 mAh

désignation IEC:

CR 2016

désignation des dimensions:

mini

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

1.6 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

poids:

1.9 g

pays de fabrication:

JAPON

Pile Ultimate Lithium Energizer CR2016 en blister de 2, idéale pour un usage intense des appareils électroniques gourmands en énergie. Offre des performances longue durée et intègre la sécurité enfant Child Shield? 4?en?1.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer