Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Energizer - Pile Ultimate Lithium CR2025 x2 haute performance longue durée - 452679

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 155 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • désignation des dimensions - mini

  • nombre de cellules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900452679

Réf. Sonepar

00112045267

Réf. Fournisseur

452679

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

155 mAh

désignation IEC:

CR 2025

désignation des dimensions:

mini

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

2.5 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

poids:

2.6 g

pays de fabrication:

JAPON

Pile Ultimate Lithium Energizer CR2025 en blister de 2, conçue pour un usage intensif des appareils spéciaux à forte consommation. Garantit une énergie fiable et durable avec la sécurité enfant Child Shield? 4?en?1 intégrée.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer