Energizer - Pile Ultimate Lithium CR2032 x2 haute performance longue durée - 452686

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 235 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • désignation des dimensions - mini

  • nombre de cellules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900452686

Réf. Sonepar

00112045268

Réf. Fournisseur

452686

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

235 mAh

désignation IEC:

CR 2032

désignation des dimensions:

mini

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

poids:

3 g

pays de fabrication:

JAPON

Pile Ultimate Lithium Energizer CR2032 en blister de 2, idéale pour les appareils électroniques gourmands en énergie. Assure des performances élevées et une protection renforcée grâce à la technologie Child Shield? 4?en?1.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer