Energizer - Pile Ultimate Lithium CR2032 x4 haute performance longue durée - 452709
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3 V
capacité - 235 mAh
désignation IEC - CR 2032
désignation des dimensions - mini
nombre de cellules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900452709
Réf. Sonepar
00112045270
Réf. Fournisseur
452709
Marque
Energizer
tension nominale:
3 V
capacité:
235 mAh
désignation IEC:
CR 2032
désignation des dimensions:
mini
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
longueur:
20 mm
hauteur, borne comprise:
3.2 mm
largeur:
20 mm
diamètre:
20 mm
poids:
3 g
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


