Energizer - Pile Ultimate Lithium CR2032 x6 sécurité enfant Shield Child - 460582

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Ultimate Lithium CR2032 x6 sécurité enfant Shield Child

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 254 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900460582

Réf. Sonepar

00112046058

Réf. Fournisseur

460582

Marque

Energizer

tension nominale:

3 V

capacité:

254 mAh

désignation IEC:

CR 2032

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

6

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3 g

pays de fabrication:

CHINE

Pile Lithium Ultimate Lithium Energizer bouton CR2032 en blister de 6 piles, offrant une performance maximale longue durée. Idéales pour appareils exigeants. Sécurité enfant 4-en-1 Shield Child intégrée pour une protection renforcée.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer