Energizer - Torche à LED Energizer 2AA - 386677

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 35 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • modèle - lampe torche

  • format de pile - micro

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900386677

Réf. Sonepar

00112038667

Réf. Fournisseur

386677

Réf. Commerciale

Energizer

poids total:

35 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX4

modèle:

lampe torche

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

146 mm

Cette torche est une solution d'éclairage idéale pour un usage quotidien avec 25 lumens, 30 heures d'autonomie et une portée de 35 mètres.