nouveau

ENGITECHS - ALIMENTATION RAIL DIN CC 24Vdc 150W 85-264VAC - LAL-HDR-150-24

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - ALIMENTATION RAIL DIN CC 24Vdc 150W 85-264VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005522

Réf. Fournisseur

LAL-HDR-150-24

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

90 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

54.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

II

ALIMENTATION RAIL DIN CC AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24Vdc D'UNE PUISSANCE DE 150W 85-264VAC

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS