ENGITECHS - APC-12-350 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP42 - LAL12M-IP42-350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 9...36 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 12...12 W
indice de protection (IP) - IP42
longueur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004225
Réf. Fournisseur
LAL12M-IP42-350
Marque
ENGITECHS
tension de sortie:
9...36 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
12...12 W
indice de protection (IP):
IP42
longueur:
77 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
29 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
12 W
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de drivers est dédiée à l’alimentation des luminaires LED. Conçus pour fournir une intensité stable et adaptée, ils garantissent le bon fonctionnement des modules LED tout en préservant leur performance et leur durée de vie.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


