Non retournable

ENGITECHS - BOX RUBAN LED COB 12W/M IP20 4000K 5M + ALIM 100W 24V - BOXCOB1-12W-IP20-5BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1261 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004321

Réf. Fournisseur

BOXCOB1-12W-IP20-5BL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1261 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

blanc

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de la lampe par pied:

3.658 W

efficacité lumineuse:

105.083 lm/W

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

puissance du système:

60 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LIGHT BOX COMPOSE D'UN RUBAN LED COB 12W/M IP20 BOBINE DE 5M 4000K AVEC ALIMENTATION 100W 24V

Les Atouts de l'article:

Notre LIGHT BOX BOXCOB1-12W-IP20-5BL40, est équipée d'un ruban COB de 5 mètres d'une puissance de 12W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 4000°K permet de créer une ambiance lumineuse équilibrée et naturelle, adaptée aux environnements de travail.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS