ENGITECHS - BOX RUBAN LED COB 7W/M IP20 4000K 5M + ALIM 60W 24V - BOXCOB1-7W-IP20-5BL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 580 lm
puissance de la lampe par mètre - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004325
Réf. Fournisseur
BOXCOB1-7W-IP20-5BL40
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
580 lm
puissance de la lampe par mètre:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
blanc
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
puissance de la lampe par pied:
2.134 W
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
puissance du système:
35 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
avec embout de fermeture:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Notre LIGHT BOX BOXCOB1-7W-IP20-5BL40, est équipée d'un ruban COB de 5 mètres d'une puissance de 7W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 4000°K permet de créer une ambiance lumineuse équilibrée et naturelle, adaptée aux environnements de travail.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


