ENGITECHS - CABLE GAINE 0.75MM² ROUGE NOIR VENDU AU METRE - CAB_RN_G_18AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
nombre de conducteurs pilotes - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005092
Réf. Fournisseur
CAB_RN_G_18AWG
Marque
ENGITECHS
section nominale du conducteur:
0.8 mm²
nombre de conducteurs pilotes:
2
CABLE GAINE AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0.75MM² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


