ENGITECHS - CABLE HP 030mm² ROUGE NOIR VENDU AU METRE - CAB_HP_RB_22AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.3 mm²
nombre de conducteurs pilotes - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842004709
Réf. Fournisseur
CAB_HP_RB_22AWG
Marque
ENGITECHS
section nominale du conducteur:
0.3 mm²
nombre de conducteurs pilotes:
2
CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,30mm² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de câbles pour rubans LED permet de réaliser facilement les connexions entre les alimentations, les contrôleurs et les rubans. Disponibles en plusieurs longueurs et sections, ils assurent une installation propre et fiable, adaptée à tous les types de projets.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de câbles pour rubans LED permet de réaliser facilement les connexions entre les alimentations, les contrôleurs et les rubans. Disponibles en plusieurs longueurs et sections, ils assurent une installation propre et fiable, adaptée à tous les types de projets.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


