ENGITECHS - CABLE HP 050mm² ROUGE NOIR VENDU AU METRE - CAB_HP_RB_20AWG

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - CABLE HP 050mm² ROUGE NOIR VENDU AU METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs pilotes - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004708

Réf. Fournisseur

CAB_HP_RB_20AWG

Marque

ENGITECHS

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

nombre de conducteurs pilotes:

2

CABLE HPAVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,50mm² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS