Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ENGITECHS - CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 080mm² ROUGE NOIR VENDU AU METRE - CAB_HP_RB_18AWG

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 080mm² ROUGE NOIR VENDU AU METRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • nombre de conducteurs pilotes - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004707

Réf. Fournisseur

CAB_HP_RB_18AWG

Marque

ENGITECHS

section nominale du conducteur:

0.8 mm²

nombre de conducteurs pilotes:

2

CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,80mm² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de câbles pour rubans LED permet de réaliser facilement les connexions entre les alimentations, les contrôleurs et les rubans. Disponibles en plusieurs longueurs et sections, ils assurent une installation propre et fiable, adaptée à tous les types de projets.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS