Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ENGITECHS - ELG-240-48-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL-ELG-240-48-3Y

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 0...5000 mA

  • puissance de sortie - 240...240 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003123

Réf. Fournisseur

LAL-ELG-240-48-3Y

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

0...5000 mA

puissance de sortie:

240...240 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

244 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

37.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

240 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELG-240-48-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 240W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS