ENGITECHS - ELG-75-C350B ALIMENTATION VARIABLE 1/10V IP67 75W 350mA - LAL-ELG-75-C350B

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 10...10 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • modèle - statique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003410

Réf. Fournisseur

LAL-ELG-75-C350B

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

10...10 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP67

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

75 W

ELG-75-C350B ALIMENTATION VARIATION 1/10V IP67 D'UNE PUISSANCE DE 75W AVEC UN COURANT DE SORTIE DE 350mA

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de drivers est dédiée à l’alimentation des luminaires LED. Conçus pour fournir une intensité stable et adaptée, ils garantissent le bon fonctionnement des modules LED tout en préservant leur performance et leur durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS