ENGITECHS - LR1792 RUBAN COB FREE-CUT 9W 24V 700LM 80LM/W 3000K IP20 IRC90 30M - LR1792-IP20-24-30BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 630 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005424

Réf. Fournisseur

LR1792-IP20-24-30BL30

Marque

ENGITECHS

longueur:

30000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

630 lm

puissance de la lampe par mètre:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

480

nombre de sources lumineuses par pied:

146.304

puissance de la lampe par pied:

2.743 W

efficacité lumineuse:

70 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LR1792 RUBAN COB FREE-CUT 9W 24V 700LM 80LM/W 3000K IP20 IRC90 BOBINE DE 30M LONGUEUR MAXIMALE 5M_x000D_

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR1792-IP20-24-30BL30, d'une puissance optimisée, délivre un flux lumineux de 630 lm/m, offrant un éclairage doux et homogène. Idéal pour vos projets décoratifs ou scénographiques, il se distingue par sa technologie COB free cut qui permet une découpe où vous le souhaitez, pour une flexibilité totale d’installation. Avec son indice de protection IP20, il est parfaitement adapté aux environnements intérieurs. Sa température de couleur de 3000 K procure une lumière blanche chaude, idéale pour concevoir des ambiances élégantes et accueillantes.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans COB Standard vous garantit un effet sans points de LEDs. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme est parfaite pour un rendu uniforme de la lumière.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS