ENGITECHS - LR7501 RUBAN LED SPI 11W, 24V,1025LM, 95LM/W, 6000K, IP20, IRC80,10M - LR7501-IP20-24-10BL60

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1025 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005482

Réf. Fournisseur

LR7501-IP20-24-10BL60

Marque

ENGITECHS

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1025 lm

puissance de la lampe par mètre:

11 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

36.576

puissance de la lampe par pied:

3.353 W

efficacité lumineuse:

93 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

température de couleur réglable:

non

hauteur/profondeur:

1.8 mm

LR7501 RUBAN LED SPI 11W, 24V,1025LM, 95LM/W, 6000K, IP20, IRC80,BOBINE DE 10M, LONGUEUR MAXIMALE DE 10M, SECABLE TOUS LES 5CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR7501-IP20-24-10BL60, d'une puissance de 11 W/m, délivre un flux lumineux de 1025 lm/m, offrant un éclairage intense et homogène. Idéal pour vos projets décoratifs ou scénographiques, il se distingue par sa technologie SPI qui permet de piloter chaque segment de LED individuellement, pour créer des effets dynamiques et personnalisés. Avec son indice de protection IP20, il est parfaitement adapté aux environnements intérieurs. Sa température de couleur de 6000 K procure une lumière blanche froide, idéale pour des ambiances modernes et dynamiques.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Spécifiques permet de répondre à des besoins bien précis. Vous y trouverez aussi bien des rubans sécables à la LED, pliables à plat, pour des vitrines de commerces alimentaires, avec un éclairage sur la tranche, qui n’altèrent pas la conservation du vin, des rubans à lumière noire, adressables ou encore des rubans wallwasher. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage idéale qui correspond à votre besoin. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus pointues du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS