ENGITECHS - MB-CBU CONTROLEUR BLUETOOTH CASAMBI DALI PASSIF - MB-CBU-DCS-LR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - RF
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 9.5...22.5 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005486
Réf. Fournisseur
MB-CBU-DCS-LR
Marque
ENGITECHS
mode de commande:
RF
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
9.5...22.5 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
40.4 mm
largeur:
36.3 mm
hauteur:
14 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
1
boîtier:
boîtier en plastique
compatible avec Casambi:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bon à savoir Configurez votre module de variation via l’application Casambi disponible sur smartphone et tablette.
Les Atouts de la gamme:
Notre univers CASAMBI repose sur une solution de pilotage sans fil intuitive et connectée. Il permet de contrôler facilement l’éclairage via smartphone, tablette ou interrupteur mural, en créant des scénarios lumineux dynamiques et personnalisés.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


