Non retournable

ENGITECHS - ES1010 ENCASTRE SOL 1W, 24V, 4500K, IP68, IRC80 - ES1010BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 27 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003471

Réf. Fournisseur

ES1010BL40

Marque

ENGITECHS

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

27 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

flux lumineux utile:

20 lm

température de couleur:

4500...4500 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

1 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

20 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

37 mm

diamètre externe:

36 mm

largeur d'encastrement:

27 mm

longueur d’encastrement:

27 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

45 °C

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ES1010 ENCASTRE DE SOL 1W, 24V, 4500K, IP68, IRC80, DIAMETRE DE 36MM, NON VARIABLE, GRIS, INOX316

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol IP68 en INOX316 idéal pour la mise en valeur de murs et bosquets en extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’encastrés de sol LED a été conçue pour créer des ambiances lumineuses élégantes et fonctionnelles, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ces luminaires permettent de baliser, structurer ou souligner les espaces, tout en apportant une touche esthétique raffinée.Polyvalents et discrets, ils s’intègrent facilement dans les sols, allées, terrasses ou façades, pour un effet lumineux maîtrisé et sans éblouissement. Leur conception garantit une diffusion régulière de la lumière et une durabilité adaptée aux zones de passage.Alliant design, fiabilité et sécurité, cette gamme d’encastrés de sol LED répond aux besoins des installateurs et concepteurs lumière souhaitant combiner performance, esthétisme et intégration parfaite dans leurs projets d’aménagement.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS