Non retournable

ENGITECHS - ES1010 POT DE FIXATION POUR ENCASTRE DE SOL ROND - ES1010-1

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 150 mm

  • diamètre - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000929

Réf. Fournisseur

ES1010-1

Marque

ENGITECHS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

150 mm

diamètre:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ES1010 POT EN ALUMINIUM POUR FIXATION ENCASTRE DE SOL ROND DE COULEUR NOIRE ET DE HAUTEUR 150MM

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’encastrés de sol LED a été conçue pour créer des ambiances lumineuses élégantes et fonctionnelles, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ces luminaires permettent de baliser, structurer ou souligner les espaces, tout en apportant une touche esthétique raffinée.Polyvalents et discrets, ils s’intègrent facilement dans les sols, allées, terrasses ou façades, pour un effet lumineux maîtrisé et sans éblouissement. Leur conception garantit une diffusion régulière de la lumière et une durabilité adaptée aux zones de passage.Alliant design, fiabilité et sécurité, cette gamme d’encastrés de sol LED répond aux besoins des installateurs et concepteurs lumière souhaitant combiner performance, esthétisme et intégration parfaite dans leurs projets d’aménagement.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS