ENGITECHS - ES1015 ENCASTRE SOL 6W, 24V, 6000K, IP67, IRC80 - ES1015BL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 49 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003484
Réf. Fournisseur
ES1015BL60
Marque
ENGITECHS
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
49 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
51 mm
flux lumineux utile:
405 lm
température de couleur:
6000...6000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
puissance du système:
6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
efficacité lumineuse:
65 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
53 mm
diamètre externe:
60 mm
largeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
49 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
45 °C
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol IP68 en INOX316 idéal pour la mise en valeur de murs et bosquets en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d’encastrés de sol LED a été conçue pour créer des ambiances lumineuses élégantes et fonctionnelles, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ces luminaires permettent de baliser, structurer ou souligner les espaces, tout en apportant une touche esthétique raffinée.Polyvalents et discrets, ils s’intègrent facilement dans les sols, allées, terrasses ou façades, pour un effet lumineux maîtrisé et sans éblouissement. Leur conception garantit une diffusion régulière de la lumière et une durabilité adaptée aux zones de passage.Alliant design, fiabilité et sécurité, cette gamme d’encastrés de sol LED répond aux besoins des installateurs et concepteurs lumière souhaitant combiner performance, esthétisme et intégration parfaite dans leurs projets d’aménagement.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


