ENGITECHS - HL2100 HUBLOT LED ROND, 12W, 230V, 1150LM, 3CCT, IP54, IRC80 - HL2100-S-CCT-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tertiaire Magasin
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842004299
Réf. Fournisseur
HL2100-S-CCT-12
Marque
ENGITECHS
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
HL2100 HUBLOT LED ROND, 12W, 230V, 1150LM, 3CCT, IP54, IRC80, BLANC, DIMMABLE TRIAC, IK10, AVEC DETECTEUR